おたふく手袋
軍手タイプ女性用
こんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
299
~
税込
¥
329
~
(1)
糸本数(本)
2
内容量
1組(2双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26330929
G-591
M(女性用)
約19.5
約6.5
9
約18
ポリエステル・綿・その他
ホワイト
約86
7
2
¥
190
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください