曜日別特売

軽半ゴム長靴

軽半ゴム長靴 - おたふく手袋軽半ゴム長靴 - おたふく手袋軽半ゴム長靴 - おたふく手袋軽半ゴム長靴 - おたふく手袋軽半ゴム長靴 - おたふく手袋軽半ゴム長靴 - おたふく手袋軽半ゴム長靴 - おたふく手袋軽半ゴム長靴 - おたふく手袋
(1件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ

形状ハイカットブラック材質天然ゴム種類作業靴標準質量(g/片足)約660(26cm)材質(裏)メリヤス標準長さ(mm)30.5(26cm)靴タイプ半長靴内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26331044WW-72124
3,730
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
26331053WW-72124.5
3,730
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
26331069WW-72125
3,730
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
26331078WW-72125.5
3,730
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
26331087WW-72126
3,730
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
26331096WW-72126.5
3,730
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
26331105WW-72127
3,730
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
26331114WW-72128
3,730
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
26331123WW-72129
3,730
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26331078
2020-09-24
用途: 取替え

はいてみて、サイズ的に合っており履きやすい長靴です。またもう一足購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする