おたふく手袋
ビニハンド手袋 S
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26331263
#222-S
S
約21.5
約7.5
約9.5
約19
ポリエステル・綿・その他
ホワイト/ピンク
約53
7
1
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください