おたふく手袋
バイクノンスリップ手袋
小さめ。女性も使いやすいSサイズ。
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
性別
女性用
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26331297
#515
S(女性用)
約23
約7.5
約9.5
約19
綿100%
ホワイト
約43
10
1
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください