ダイナブラック軍手

ダイナブラック軍手 - おたふく手袋ダイナブラック軍手 - おたふく手袋ダイナブラック軍手 - おたふく手袋
(3件のレビュー)
糸本数(本)3特性汚れが目立ちにくい内容量1ダース(12双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26332006G-70フリー237.5918ポリエステル・綿・その他ブラック650712
940
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26332006
2021-10-10
用途: 自転車のメンテ
農・林・水産業

思ったよりもごわごわしてましたが、軍手なので当然かもしれません。値段分の価値はありそうです。

対象商品 : 26332006
2021-02-03
用途: 通常の金属具材取り扱い
その他業種

通常の使用では問題ありません。縫製はコスト並みです。

対象商品 : 26332006
2020-03-27
用途: メカニック作業に使用!

色が黒なので汚れも目立たずいいです!
しかも丈夫な生地ですので、洗って数回使用してもヘタリがあまりなく、長く使えますね。私は気にいってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする