タカギ
9mm 水やりホース
簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番
758-2668
材質
塩化ビニル樹脂
質量(g)
800
長さ(m)
10
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12.7
使用流体
水
内容量
1個(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26333923
GKT110
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください