ジャパックス
大型マチ付きポリ袋
こんなお得な商品も!
ポリ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥
539
~
税込
¥
593
~
(3)
ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥
539
~
税込
¥
593
~
(1)
(1件のレビュー)
大型ポリ袋のマチ付きタイプ
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
材質
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26334185
JH1112
半透明
0.025
高密度ポリエチレン
1100(700+400)×1200
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
26334194
JH1512
半透明
0.025
高密度ポリエチレン
1500(1000+500)×1200
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
26334219
JL1512
透明
0.025
低密度ポリエチレン
1500(1000+500)×1200
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください