ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)

ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) - 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) - 谷口工業

各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。

内容量1箱(5本)
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
適合機種
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26335725PBS113V-10/14p-0.50.5113013日立工機:CB-10(SA/VA/FI/FA)・CB-12FA2、高速電機:HRB-200・1130・25514
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335734PBS113V-12/18p-0.50.5113013日立工機:CB-10(SA/VA/FI/FA)・CB-12FA2、高速電機:HRB-200・1130・25518
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335759PBS113V-10/14p0.65113013日立工機:CB-10(SA/VA/FI/FA)・CB-12FA2、高速電機:HRB-200・1130・25514
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335768PBS113V-12/18p0.65113013日立工機:CB-10(SA/VA/FI/FA)・CB-12FA2、高速電機:HRB-200・1130・25518
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335777PBS113V-18/24p0.65113013日立工機:CB-10(SA/VA/FI/FA)・CB-12FA2、高速電機:HRB-200・1130・25524
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335786PBS114V-10/14p-0.50.5114013アサダ:736・7721・7724、マキタ:2106(W)・2107F、新ダイワ:RBH-120、高速電機HRB-114014
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335795PBS114V-12/18p-0.50.5114013アサダ:736・7721・7724、マキタ:2106(W)・2107F、新ダイワ:RBH-120、高速電機HRB-114018
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335813PBS114V-10/14p0.65114013アサダ:736・7721・7724、マキタ:2106(W)・2107F、新ダイワ:RBH-120、高速電機HRB-114014
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335829PBS114V-12/18p0.65114013アサダ:736・7721・7724、マキタ:2106(W)・2107F、新ダイワ:RBH-120、高速電機HRB-114018
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335838PBS114V-18/24p0.65114013アサダ:736・7721・7724、マキタ:2106(W)・2107F、新ダイワ:RBH-120、高速電機HRB-114024
24,750
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335847PBS125V-10/14p0.65125013高速電機:HRB-1250(廃盤)、HRB-265,260,22014
25,850
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335856PBS125V-12/18p0.65125013高速電機:HRB-1250(廃盤)、HRB-265,260,22118
25,850
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335865PBS125V-18/24p0.65125013高速電機:HRB-1250(廃盤)、HRB-265,260,22024
25,850
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335874PBS126V-10/14p0.65126013新ダイワ:SB-120・RB(10・100Y/120(CB・FB)、CB-13FA:鋸厚0.514
25,850
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335883PBS126V-12/18p0.65126013新ダイワ:SB-120・RB(10・100Y/120(CB・FB)、CB-13FA:鋸厚0.518
25,850
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26335899PBS126V18/24p0.65126013新ダイワ:SB-120・RB(10・100Y/120(CB・FB)、CB-13FA:鋸厚0.524
25,850
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335908PBS1325V-10/14p0.65132513レッキス工業:PBT-85A14
29,150
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335917PBS1325V-12/18p0.65132513レッキス工業:PBT-85A18
29,150
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
26335926PBS1325V-18/24p0.65132513レッキス工業:PBT-85A24
29,150
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
26335935PBS133V-10/14p0.65133013ナカトミ:RBS-11514
29,150
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335944PBS133V-12/18p0.65133013ナカトミ:RBS-11518
29,150
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335953PBS133V-18/24p0.65133013ナカトミ:RBS-11524
29,150
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335969PBS1415V-10/14p0.65141513アサダ:120、125、12F(1420)、マキタ:B-125/12614
29,150
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335978PBS1415V-12/18p0.65141513アサダ:120、125、12F(1420)、マキタ:B-125/12618
29,150
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335987PBS1415V-18/24p0.65141513アサダ:120、125、12F(1420)、マキタ:B-125/12624
29,150
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
26335996PBS143V-10/14p0.65143013レッキス、マンティス:XB-125、XB-120A14
30,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336005PBS143V-12/18p0.65143013レッキス、マンティス:XB-125、XB-120A18
30,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336014PBS143V-18/24p0.65143013レッキス:マンティス:XB-125:XB-120A24
30,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336023PBS144V-10/14p0.65144013高速電機:HRB-30014
30,550
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26336039PBS144V-12/18p0.65144013高速電機:HRB-30018
30,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336048PBS144V-18/24p0.65144013高速電機:HRB-30024
30,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336057PBS147V-10/14p0.65147013育良精機:IS-BC_10014
30,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336066PBS147V-12/18p0.65147013育良精機:IS-BC_10018
30,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336075PBS147V-18/24p0.65147013育良精機:IS-BC_10024
30,550
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336084PBS156V-10/14p0.65156013新ダイワ:RB-1214
32,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336093PBS156V-12/18p0.65156013新ダイワ:RB-1218
32,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336109PBS156V-18/24p0.65156013新ダイワ:RB-1224
32,200
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336118PBS1635V-10/14p0.65163513アサダ:170・180・185・18F、マキタ:180・181、レッキス、マンティス:XB-180、XB-180A14
33,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336127PBS1635V-12/18p0.65163513アサダ:170・180・185・18F、マキタ:180・181、レッキス、マンティス:XB-180、XB-180A18
33,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336136PBS1635V-18/24p0.65163513アサダ:170・180・185・18F、マキタ:180・181、レッキス、マンティス:XB-180、XB-180A24
33,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336145PBS164V-10/14p0.65164013アサダ:ビーバー:6・6F、マキタ:185・B182・183、ベルメックス:RF-115014
33,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336154PBS164V-12/18p0.65164013アサダ:ビーバー:6・6F、マキタ:185・B182・183、ベルメックス:RF-115018
33,900
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
26336163PBS164V-18/24p0.65164013アサダ:ビーバー:6・6F、マキタ:185・B182・183、ベルメックス:RF-115024
33,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336179PBS1645V-10/14p0.65164513リョウビ:SB-185、ニコテック:ERB-18514
33,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336188PBS1645V-12/18p0.65164513リョウビ:SB-185、ニコテック:ERB-18518
33,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336197PBS1645V-18/24p0.65164513リョウビ:SB-185、ニコテック:ERB-18524
33,900
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336206PBS1745V-10/14p0.65174513育良精機:BC-15014
35,550
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336215PBS1745V-12/18p0.65174513育良精機:BC-15018
35,550
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336224PBS1745V-18/24p0.65174513育良精機:BC-15024
35,550
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26336233PBS177V-10/14p0.65177013新ダイワ:RB-18・RB-18CV14
35,550
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする