曜日別特売

ダイヤフラムコンプレッサー

ダイヤフラムコンプレッサー - PROXXON(プロクソン)ダイヤフラムコンプレッサー - PROXXON(プロクソン)ダイヤフラムコンプレッサー - PROXXON(プロクソン)ダイヤフラムコンプレッサー - PROXXON(プロクソン)

一般塗装、小物塗装など

用途各種塗装、ダスターなどに電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)110付属品エアーホース(2m:E1312)[G1/8凹-G1/8凹]、振動防止用スポンジ質量(kg)3.9空気圧力(MPa)最高:0.3(約3kg/cm2)エアー接続口G/8凸(PF1/8凸)定格使用時間(分)30寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:275×120×175空気量(L)毎分20(0.2MPa時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26337326E5505
36,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする