PROXXON(プロクソン)
スプレーブース100W
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途
各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース
付属品
スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本
長さ(m)
(ダクト)1.5
電源(V)
100V、50/60Hz
消費電力(W)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
外形:450×425×370(換気ファンを含む)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26337344
22750
¥
15,000
¥
10,998
¥
12,098
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください