マイクロフライステーブル

マイクロフライステーブル - PROXXON(プロクソン)マイクロフライステーブル - PROXXON(プロクソン)マイクロフライステーブル - PROXXON(プロクソン)マイクロフライステーブル - PROXXON(プロクソン)マイクロフライステーブル - PROXXON(プロクソン)マイクロフライステーブル - PROXXON(プロクソン)マイクロフライステーブル - PROXXON(プロクソン)

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル
精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。

用途木材、金属の加工電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)55テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付)セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90質量(kg)7高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66定格使用時間(分)15回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール)アズワン品番64-8360-71ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370内容量1台
注意
※エンドミル(刃物)は刃物径が3.0mm以上のものは使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2633736927120
55,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
1が参考にしています
2023-01-27

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする