PROXXON(プロクソン)
ディスクサンダーDS250
(2件のレビュー)
用途
木材・金属の研削作業
付属品
ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター
消費電力(W)
100
定格使用時間(分)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26337423
24960
100 50/60Hz
¥
59,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください