モノタロウ

ソフトモール

ソフトモール - モノタロウソフトモール - モノタロウソフトモール - モノタロウソフトモール - モノタロウソフトモール - モノタロウ
(3件のレビュー)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。必要な長さにカットしてご使用頂けます。ソフトタイプですので足に負担がかかりません。底面のスリットから電線を挿入出来ます。

用途配線保護処理に。長さ(m)5仕様室内用寸法H(mm)11.6寸法W(mm)50.8寸法H1(mm)7.8寸法W1(mm)14.8内容量1個
注意
※寒冷地等でモールが固い場合は温めてからご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26589037-グレー
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26589046-ベージュ
3,500
3,850(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26589037
2024-01-11
用途: イベントの電源配線で使用
オールインワン卸売・小売業

柔らかくて使いやすかったです
他にも色があると良いかと思います

対象商品 : 26589037
2023-07-06
用途: ケーブル類の配線時
製造業

すぐに丸まってしまい、まっすぐにすることができません。
粘着テープも剥がれてきてしまいます。

1が参考にしています
対象商品 : 26589037
2022-12-08
用途: 事務所内にて

商品画像のように発送されてくるが、巻き癖が酷すぎて見栄えが悪い

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする