ゴールデンスター
エンジン式芝刈機用カバー
大切な芝刈機を雨や日差しから保護する専用カバー。
底部には強風によるめくれ防止の絞りひも付き。
用途
芝刈機用カバー
材質
ポリエステル(撥水剤塗付)、エンジン部:綿+ポリエステル混紡布
色
濃紺
内容量
1枚
注意
※兼用タイプのためサイズに少し余裕がある場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
対応
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26546863
#538507
中
大型機種以外の中型全機種
約670×1370
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26546879
#538508
大
後キャッチャーの大型機種とSRS-5001
約680×2020
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください