ゴールデンスター
ハイパーグリーンモアー ハイ&ロー
芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。
5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。
上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途
電動式芝刈機
刈込み幅(mm)
300
仕様
過電流防止回路付き
付属品
ラッピングコンバウンド、10m延長コード
質量(kg)
23.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1350×425×800
電圧(V)(50/60Hz)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
520
刈込み能力(m
2
/H)
350
機構
逆転研磨機構
刈込み方式
リール式・8枚刃
刈高調整(mm)
5~50(無段調整)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26546915
GAH-3000H&L
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください