ゴールデンスター
グリーンモアー
自走式グリーン専用芝刈機で、6mmの低刈りが可能。
リール式で高いパワーを発揮します。
環境にやさしい4サイクルエンジン搭載。
用途
エンジン式芝刈機
刈込み幅(mm)
350
付属品
ベルトテンション方式、布製集草器、工具
質量(kg)
56
出力
1.9(2.5)/1800 KW(馬力)/rpm 出力軸回転数
タンク容量(L)
1.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1300~1460×478×911~702
使用時間(分)
約130(目安)
刈込み能力(m
2
/H)
630
刈込み方式
リール式・8枚刃
動力
4サイクル0HV/99cm
3
FJ-100G
刈高調整(mm)
6~25(無段調整)
内容量
1台
注意
※個人宅には配送できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26546949
GRM-3502
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません