ゴールデンスター
電動ローンコーム
芝生の床土表面に層を作った「サッチ」を掘り起こす。
用途
電動式サッチ取り
消費電力(W)(50/60Hz)
520
仕様
過電流防止回路付き
付属品
10m延長コード、2種安全スイッチレバー
質量(kg)
97
電圧(V)(50/60Hz)
100
刃幅(mm)
260、作業能力:460(m
2
/H)
高さ調整範囲(mm)
3、-2、-7、-12(ワンタッチ4段調節)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26547028
LCA-260RW
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください