金星
薄鎌 丸
何度でも研げ切れ味が持続する柔らかい草用
用途
柔らかい草刈用鎌
全長(mm)
420
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26547369
#100008
185
210
¥
4,850
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
26547378
#100007
175
195
¥
4,440
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください