ゴールデンスター
草削り鎌 中柄 (鋼付)
細刃で狭いところも楽々除草、地面に這った雑草にも最適。
用途
根が張った草を土ごと削る
刃長(mm)
100
全長(mm)
345
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26547719
#1517
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください