曜日別特売

窓ホー(鋼付)

窓ホー(鋼付) - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

立ったまま、片手で楽に除草作業ができる長柄・軽量仕様です。
雑草刈りやつる切りに適した刈払鎌タイプです。
約200gの超軽量なのでスムーズに作業できます。

用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。刃長(mm)210材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26548026#4111
4,700
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26548026
2023-04-11
用途: 草刈り

柄の長さがある割には、軽くつかれません。この時期、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする