ゴールデンスター
備中鍬(小)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
鍛造造り
用途
田・畑・果樹園等の土おこし作業に
全長(mm)
1050
寸法(mm)
1050×135×190
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548053
#4063
¥
3,700
¥
2,998
値下げ
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300