ゴールデンスター
万能唐鍬
鍛造造り
用途
田・畑・果樹園等の土おこし作業に
全長(mm)
1050
寸法(mm)
1050×100×180
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548087
#4073
¥
6,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください