ゴールデンスター
備中鍬樫柄付
プロユースにお勧め、樫柄付の本職タイプ
用途
田・畑・果樹園等の土おこし作業に
全長(mm)
1050
寸法(mm)
1050×170×280
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548114
#4046
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください