ゴールデンスター
本職用丁能鍬樫柄付
プロユースにお勧め、樫柄付の本職タイプ
用途
田・畑・果樹園等の土おこし作業に
全長(mm)
1050
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548123
#4058
1050×85×225
¥
8,720
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
26548139
#4059
1050×120×220
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください