ゴールデンスター
ステンレスU字溝鍬
サビに強いステンレス製
用途
側溝の清掃作業に最適
寸法(mm)
1325×140×170
全長(mm)
1325
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548148
#4074
¥
5,690
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください