ステンレス鋼付 平鍬

ステンレス鋼付 平鍬 - 金星

プロユースにお勧め、ステンレス本職タイプ

用途溝掃除、畑の土寄せ作業に全長(mm)1510寸法(mm)1510×145×335材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26548184#5067
6,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする