金星
ステンレス鋼付 谷上鍬
プロユースにお勧め、ステンレス本職タイプ
用途
溝掃除、畑の土寄せ作業に
全長(mm)
1510
寸法(mm)
1510×150×315
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548209
#5068
¥
6,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください