天六
鍛造刈払兼用鉈(うなぎ)
(1件のレビュー)
持ち運び、収納に便利なサック付き
用途
山林等の枝切り、枝払い
刃長(mm)
200
全長(mm)
405
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548315
#1771
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください