闘虎
両刃中厚鎌(鋼付)
刃物鋼(青紙2号)
用途
硬い草刈り用、硬い雑草などに
刃長(mm)
145
柄長さ(mm)
165
全長(mm)
370
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548403
#1598
¥
3,150
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください