星馬
特撰片刃木鎌
荒草、細枝、小笹はつりに最適
用途
雑木の木枝切り、荒草刈り
刃長(mm)
140
柄長さ(mm)
165
全長(mm)
395
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548419
#1699
¥
5,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください