闘虎
鍛練薄鎌(両刃・鋼付)
刃物鋼(青紙2号)
用途
柔らかい草刈用鎌
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
柄長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548446
#1866
175
195
430
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548455
#1867
160
180
410
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください