曜日別特売

アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目)

アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目) - 天六アルミ柄藻刈鎌(ステンレス鋸目) - 天六
(1件のレビュー)

伸縮式アルミポール使用

用途藻刈り、水際での除草材質(柄部)アルミパイプ材質(刃)ステンレス刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26548543#18591651300~3165
8,720
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
26548559#18601151255~3110
8,540
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26548543
2021-11-08
用途: 木の小枝はらい。

はしご掛けなくてすむし、安全です。欲言うと刃の斜角変えればもっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする