天六
アルミ柄藻刈鎌(ステンレス)
伸縮式アルミポール使用
用途
藻刈り、水際での除草
全長(mm)
1205~3060
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548577
#1862
85
¥
7,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548568
#1861
105
¥
7,880
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください