ゴールデンスター
小鎌
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
用途
根が張った草を土ごと削る
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548665
#1504
85
280
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26548683
#1634
95
310
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26548699
#1635
80
280
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください