ゴールデンスター
桑切鎌 (鋼付)
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
用途
桑切、雑草刈、ロープ切り用
刃長(mm)
75
全長(mm)
280
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548674
#1507
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください