ゴールデンスター
特撰 鋸鎌 (小目)
引き切が滑らかな小目
用途
草刈り・稲刈り用
刃長(mm)
155
全長(mm)
330
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
3月22日より値下げいたしました。
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548744
#1571
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください