特撰 鋸鎌 (荒目)

特撰 鋸鎌 (荒目) - ゴールデンスター
(1件のレビュー)

作業の早い荒目仕様

用途草刈り・稲刈り用刃長(mm)160全長(mm)280材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26548753#1570
1,050
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 庭園除草作業
大和田設計事務所その他業種

今まで数種類の除草鎌(鋸鎌)を使ってきたが、鋸鎌の溝が深く鎌先まである
ので、非常に使いやすい、この鎌を使ったら他の鋸鎌は使えないと感じた。
他メーカの鋸鎌は溝が浅く草に掛かりにくく、溝が浅いのはすぐにすり減りが早いのでこの荒目鋸鎌はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする