ステンレス除草鎌

ステンレス除草鎌 - ゴールデンスター
(2件のレビュー)

錆びにくいステンレス刃

用途草刈り用鎌刃長(mm)75全長(mm)183材質(柄部)天然木材質(刃)ステンレス刃物鋼内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26548796#1572
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26548796
2022-04-23
用途: ブロック塀などの隙間に生える雑草の除草
その他業種

持ちやすい木材の柄と丁度良い刃の形状と長さで長時間でも楽しく作業ができます。
長尺鎌とこの短尺鎌の二刀流を使えば、ブロック塀の隙間に生えた汚らしい雑草を綺麗に効率よく除草できます。

対象商品 : 26548796
2022-07-12
用途: 除草
教育・研究機関

とにかく丈夫な鎌です。刃が短い分
回転が速く、どんなしぶとい根もOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする