国之長
剪定鋏 B型(金止)
鍛造造り
用途
庭木・果樹剪定用。
最大切断能力(mm)
10
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548848
#3641
150
48
¥
9,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548857
#3642
180
53
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26548866
#3643
200
60
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548875
#3644
225
75
¥
9,310
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください