兼次
剪定鋏 ゴールド
(1件のレビュー)
握り部のバランスがいい剪定鋏
用途
庭木・果樹剪定用。
最大切断能力(mm)
10
材質(柄部)
スチール
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548893
#2241
180
50
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26548909
#2242
200
60
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください