兼次
剪定鋏 グリップ8
滑りにくいグリップ採用
用途
庭木・果樹剪定用。
全長(mm)
200
刃長(mm)
60
最大切断能力(mm)
10
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
剪定用
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26548936
#2246
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください