剪定型芽切鋏・直長刃

剪定型芽切鋏・直長刃 - 金星

芽切り、枝切りも。

用途庭木・果樹剪定用。切断対象庭木、果樹使用目的剪定用材質(刃)炭素刃物鋼材質(柄部)炭素刃物鋼全長(mm)200刃長(mm)70内容量1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26549058#2502200
8,500
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする