国之長
刈込鋏(鋼付)
剪定刃と刃元のギザ刃で枝を逃がさず切断
用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)
680
刃長(mm)
170
最大切断能力(mm)
15
柄長さ(mm)
180
材質(柄部)
天然木
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549207
#2073
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください