ゴールデンスター
剪定鋸オオカミ替刃
サビや摩耗に強いハードクロームメッキ仕上げ
用途
果樹などの剪定用
刃長(mm)
240
材質/仕上
ハードクロームメッキ
材質(刃)
炭素刃物鋼
内容量
1個
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549304
#3181
荒目
園芸・山林・果樹の剪定用
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549313
#3183
細目
竹挽・細木・果樹の剪定用
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください