東洋娘
剣山(ゴム付き)
針はサビに強いステンレス製
用途
底部にゴムを使用、滑ることもなく花器を傷つけたりもしません。
針はサビに強いステンレス製。
材質
針:ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
針本数(本)
形状
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549514
#3745
74×58
390
296
中角
-
¥
3,790
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549505
#3744
94×70
650
348
大角
-
¥
5,710
取扱い終了
26549523
#3748
-
420
217
大丸
71
¥
2,350
取扱い終了
26549539
#3749
-
250
169
中丸
59
¥
1,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください