曜日別特売

菜果グローブ

菜果グローブ - ファームガーデン菜果グローブ - ファームガーデン菜果グローブ - ファームガーデン菜果グローブ - ファームガーデン菜果グローブ - ファームガーデン菜果グローブ - ファームガーデン菜果グローブ - ファームガーデン菜果グローブ - ファームガーデン

通気性とフィット感に優れたガーデニング・野菜収穫に最適なぴったりソフト手袋

機能通気性・フィット感材質ナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%入数(双)1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
入数(双)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26549654#4311-MMナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%1ブラック約23約19
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549663#4311-LLナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%1ブラック約24約20
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549679#4312-SSナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%1ブルー約22約18
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549688#4312-MMナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%1ブルー約23約19
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549697#4312-LLナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%1ブルー約24約20
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549706#4313-SSナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%1オレンジ約22約18
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549724#4313-LLナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%1オレンジ約24約20
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549715#4313-MMナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%1オレンジ約23約19
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする