ファームガーデン
農園芸グローブ
やわらかくグリップ力・フィット感に優れたハード作業にも最適なグリップハード手袋
入数(双)
1
機能
グリップ力・フィット感
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26549733
#4314-M
M
約23
約18.5
ポリエステル100%
レッド
天然ゴム100%
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26549749
#4314-L
L
約24
約19
ポリエステル100%
レッド
天然ゴム100%
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください