ファームガーデン
鳥よけネット
取付ロープ3m付
用途
細かい目合いで野鳥の攻撃をしっかりガード、半透明で透光率に優れた防護ネット
付属品
取り付けロープ3m入り(直径3mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550029
#7430
ナチュラル
ポリエチレン
9×9(角目)
2×4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550038
#7431
ナチュラル
ポリエチレン
9×9(角目)
2×6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください