ファームガーデン
ベランダ鳥よけネット
取付ロープ3m付
用途
半透明のポリエチレン製だから、ベランダの外観にも調和します。
付属品
取り付けロープ3m入り(直径3mm)
寸法(m)
2×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550047
#7133
ナチュラル
ポリエチレン
15×15(角目)
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください