ファームガーデン
ガードネット
設置がし易い付属品付
用途
可愛いペットや外部侵入してくる小動物から大切なお庭を守るフェンスガードネット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
目合い(mm)
付属品
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26550153
#7010
グリーン
ポリエチレン
16×16(角目)
ワイドパンチ5個、張りロープ6m入り(直径3mm)
小
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26550169
#7011
グリーン
ポリエチレン
16×16(角目)
ワイドパンチ10個、張りロープ11m入り(直径3mm)
大
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください